Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SE2722H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8668610
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-SE2722H
EAN/GTIN:
     5397184505090
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Genießen Sie die Darstellung auf diesem Full-HD-Display mit schmaler Blende, AMD FreeSync, schneller Antwortzeit und 75Hz-Bildwiederholfrequenz für entspanntes Gaming.
Dell SE2722H - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Vostro 15 3510
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.5 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.33 cm x 19.987 cm x 45.921 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch
0.3108 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
81
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% sRGB (CIE 1931), 84% sRGB (CIE 1976)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV, HDCP 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
24 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 19.987 cm - Höhe: 45.921 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 5.556 cm - Höhe: 36.961 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.37 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Vostro 15 3510
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
CO2-Fußabdruck
503 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
142
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
180
Herstellung (kg CO2e)
290
Logistik (kg CO2e)
30
EOL (kg CO2e)
4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
323
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 105,60*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 24,62*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,80*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,56*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 56,96*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 29,25*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 36,11*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,11*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 187,04*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,25*
Zubehör
Dell
DELL-SB521A
ab € 34,82*
Zubehör
Dell
DELL-SB522A
ab € 40,95*
Zubehör
Dell
DELL-MDS19
ab € 142,47*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 111,32*
Zubehör
Dell
452-BBOT
ab € 239,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.