Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 530 ZP500GM3A013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8669513
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP500GM3A013
EAN/GTIN:
     8719706420419
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Überragende Leistung und konkurrenzlose Langlebigkeit - die Seagate FireCuda 530 nutzt mit bis zu 7.300 MB/s das volle Potenzial von PCIe Gen4. Mit 2-mal schnelleren Übertragungen als bei PCIe Gen3 ist die FireCuda 530 auf den Dauereinsatz und zuverlässige Leistung ausgelegt. Schöpfen Sie jetzt das Potenzial von PCIe der 4. Generation aus.
Seagate FireCuda 530 ZP500GM3A013 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
Halogen Free, TRIM-Unterstützung, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison E18 Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.8 Watt (aktiv) ¦ 14 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
700000 IOPS
SSD-Leistung
640 TB
Maximal 4 KB Random Read
400000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
13.425 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
62 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.