Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming U28G2XU/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8669844
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U28G2XU/BK/EUR
EAN/GTIN:
     4038986189927
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Die schönsten und deutlichsten Bilder begleiten Sie auf Ihren Abenteuern durch virtuelle Reiche: Der AOC U28G2XU überzeugt durch eine umwerfende Auflösung von 4K UHD sowie eine Bildwiederholrate von 144 Hz, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Mit HDR400 und einer Reaktionszeit von 1 ms ist dieser IPS-Monitor die perfekte Wahl für alle, die die aufregenden Welten von RTS- und RPG-Titeln optimal erleben wollen.
AOC Gaming U28G2XU/BK - LED-Monitor - Gaming - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - IPS - 370 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.13 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
71.1 cm (28")
Besonderheiten
FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, grenzenlos, Rennmodus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
370 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.64 cm x 24.49 cm x 46.95 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 60 Hz)
Pixelpitch
0.16 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
105% Adobe RGB (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1, HF
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
45 Watt
Stromverbrauch (typisch)
120 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
60 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
33.4 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 63.64 cm - Tiefe: 24.49 cm - Höhe: 46.95 cm - Gewicht: 6.13 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 63.64 cm - Tiefe: 4.93 cm - Höhe: 36.85 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.5 cm
Transporttiefe
59.3 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
8.62 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,13*
€ 705,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,75*
€ 697,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.