Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24T450GYU T45F Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8669962
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T450GYUXEN
EAN/GTIN:
     8806092628878
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Samsung F24T450GYU - T45F Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.4 cm x 22.4 cm x 38.63 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Energieverbrauch pro Jahr
20 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2692 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/755328
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
ISO 9241-307
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
14 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
DVI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.4 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 38.63 cm - Gewicht: 5.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.4 cm - Tiefe: 4.49 cm - Höhe: 35.45 cm - Gewicht: 4.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.1 cm
Transporttiefe
15.3 cm
Transporthöhe
41.9 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-2/+92
Neigungswinkel
-3/+25
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.