Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8671563
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53060369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Huawei Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Huawei - LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.05 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.85 cm x 17 cm x 42.5 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.