Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AB673817 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express NVMe
DELL AB673817 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     1817-166163
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB673817
EAN/GTIN:
     5397184578834
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1 TB für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
30.2 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
2.54 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 111,81*
€ 140,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 140,05*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 141,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 120,10*
€ 149,84*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,68*
€ 155,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 704,03*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 590,29*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,55*
Zubehör
Dell
FPPGD
ab € 1.451,42*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 813,24*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 976,52*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.475,11*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.553,44*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.430,40*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.326,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.