Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D3-S4520 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D3 SSDSC2KB038TZ01 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 SSDSC2KB038TZ01 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7217818
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB038TZ01
EAN/GTIN:
     0735858482691
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbessern Sie die Effizienz leseintensiver Aufgaben und bewahren Sie gleichzeitig die Infrastrukturkompatibilität. Intel SSDs der Produktreihe D3-S4520 sind mit bestehender SATA-Storage-Infrastruktur kompatibel.
Intel Solid-State Drive D3-S4520 Series - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.7 Watt (aktiv) ¦ 1.2 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
15.3 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 477,04*
€ 506,29*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,45*
ab € 475,95*
€ 506,61*
5 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 449,31*
€ 510,74*
2 Tage
98
pro Stück
Frei Haus
ab € 488,95*
€ 518,32*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 497,96*
€ 528,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,93*
€ 588,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.