Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D3-S4520 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D3 S4520 2.5" 7,68 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4520 2.5" 7,68 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4520 2.5" 7,68 TB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-8671941
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB076TZ01
EAN/GTIN:
     0735858482707
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbessern Sie die Effizienz leseintensiver Aufgaben und bewahren Sie gleichzeitig die Infrastrukturkompatibilität. Intel SSDs der Produktreihe D3-S4520 sind mit bestehender SATA-Storage-Infrastruktur kompatibel.
Intel Solid-State Drive D3-S4520 Series - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.3 Watt (aktiv) ¦ 1.4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g
Leistung
Mittlere Wartezeit
36 µs
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
86000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
SSD-Leistung
36.5 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,57*
€ 1.174,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,74*
€ 1.113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,04*
€ 1.087,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,82*
€ 1.067,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.