Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DM-D70 Kundenanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8672590
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     A61CH62111
EAN/GTIN:
     8715946691190
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Das DM-D70 kann mit Epson-POS-Druckern kombiniert werden und funktioniert als einfaches Textdisplay oder als Farbdisplay für Text und Bilder für die Kommunikation von Promotions- und Werbeaktionen am POS. Kunden mit einem PC-basierten POS-System profitieren davon, dass das DM-D70 mit den Treibern der Vorgängermodelle DM-D110 und DM-D210 funktioniert. Das DM-D70 ist auch ideal für neue Kunden mit einem Tablet-basierten POS-System, die eine stylische, designorientierte Alternative zu herkömmlichen Displays suchen. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von einem sofort einsatzbereiten Display, einfachen Tools zum Hochladen von Bildern und einem modernen Farbdisplay, das sich einfach anschließen lässt und perfekt zu den Druckern der TM-m30II-Serie passt. Dank einem einzigen USB-Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung ist die Einrichtung ein Kinderspiel.
Epson DM-D70 - Kundenanzeige - 17.8 cm (7") - 800 x 480 - 200 cd/m² - USB - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop
Gewicht
930 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Kundenanzeige / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Besonderheiten
Querformat, Hochformat
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Helligkeit
200 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
18 cm x 10.9 cm x 16.52 cm - mit Standfuß (Querformat)
Zeichentyp
95 alphanumerische Zeichen, 18 internationale Zeichen, 128 x38 graphische Zeichen
Native Auflösung
800 x 480
Pixelpitch
0.1926 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
150
Vertikaler Betrachtungswinkel
120
Befehlssatz
ESC/POS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
MTBF
43,800 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromverbrauch (max.)
2.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (Querformat) - Breite: 18 cm - Tiefe: 10.9 cm - Höhe: 16.52 cm - Gewicht: 930 g ¦ Mit Standfuß (Hochformat) - Breite: 11.6 cm - Tiefe: 10.9 cm - Höhe: 19.72 cm - Gewicht: 930 g
Mechanisch
Neigungswinkel
40
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C882002
ab € 13,35*
Zubehör
Epson
C32C882001
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.