Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8672767
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00G0-B00270
EAN/GTIN:
     4718017816120
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ASUS ProArt Projector A1 LED ist der Calman-verifizierte Projektor für den professionellen Einsatz, der lebendige Bilder liefert. Er ist ab Werk auf eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit von Delta E < 2 vorkalibriert und deckt 98 % der Farbräume sRGB und Rec. 709 ab.
ASUS ProArt A1 - DLP-Projektor - LED - 3D - 3000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
370 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
27.4 cm
Transportgewicht
8.1 kg
Maße und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
28.3 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
5.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 101 kHz
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Auto Vertical Keystone, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Wireless Projection Ready, 98 % Rec.709 Überdeckung, einstellbarer Ständer, Deckenmontageloch, sRGB 98% Farbraum, Calman Verified, Wireless Mirroring
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
800:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
1.15 m - 5.7 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
1.2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 1.56:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.068,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,16*
€ 1.335,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,30*
€ 1.331,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,35*
€ 1.312,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,15*
€ 1.293,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,81*
€ 1.271,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.