| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8674415 Herst.-Nr.: 218267-01 EAN/GTIN: 0017229175129 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie Softphones in Ihrem Contact Center? Mit den USB-Audioprozessoren der Plantronics DA-Serie nutzen Sie sie optimal. Verbinden Sie jedes Plantronics QD-Headset (Quick Disconnect) mit Ihrem PC und bieten Sie so hervorragende Audio- und Bedienfunktionen. Erhalten Sie tiefere Einblicke in Anrufe und erfüllen Sie die OSHA-Vorschriften und Bestimmungen zu Lärm am Arbeitsplatz. Poly DA Series DA85 - Soundkarte - USB-C / USB-A Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | USB-C / USB-A | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Audioausgang | Merkmale | Echo Cancellation, aktualisierbare Firmware, akustischer Gehörschutz, funktioniert mit Avaya, Genesys, & Cisco Call-Center-Plattformen, Rauschunterdrückung, automatische Verstärkungsregelung | | Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen | Annehmen/Beenden, Halten | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Headset - Quick Disconnect ¦ USB - 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Soundkarte, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb soundkarte plantronics, usb - usb adapter, poly headset usb-c |
| | |
| |