Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKR8000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8674582
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKR8000400
EAN/GTIN:
     3660619040490
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die portable Festplatte Expansion von Seagate ist kompakt und eignet sich perfekt für unterwegs. Fügen Sie Ihrem Computer unverzüglich mehr Speicherplatz hinzu und nehmen Sie große Dateien auf Reisen mit. Das Setup ist einfach und mühelos. Sie brauchen nur das USB-Kabel anzuschließen. Die Festplatte wird über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich. Die Festplatte wird zudem automatisch vom Windows-Betriebssystem erkannt, sodass keine Software installiert und auch nichts konfiguriert werden muss. Das Speichern der Dateien erfolgt mühelos per Drag-and-Drop. Nutzen Sie die schnelle Datenübertragungsrate der USB-3.0-Schnittstelle, indem Sie einen SuperSpeed USB-3.0-Anschluss verwenden. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und garantiert auf diese Weise zusätzliche Systemkompatibilität.
Seagate Expansion STKR8000400 - Festplatte - 8 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 mm
Tiefe
178.75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1.176 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.342 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate Toolkit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.