Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive U8M SDRW-08U8M-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8674763
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0290-M29000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Das ASUS ZenDrive U8M packt leistungsstarke Funktionen in ein stabiles, ultraschlankes 13,9-mm-Gehäuse. Veredelt mit der eleganten, Zen-inspirierten Optik aus konzentrischen Kreisen, kombiniert das Laufwerk spielend ein herausragendes Design, eine robuste Verarbeitung und einen anspruchsvollen Style.
ASUS ZenDrive U8M SDRW-08U8M-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB-C - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.55 cm
Tiefe
14.25 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
235 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB-C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-USB zu USB-C- Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, E-Green, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.8 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
426 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ A
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC DVD+R
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.