Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive U8M SDRW-08U8M-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-166969
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0295-M29000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Das ASUS ZenDrive U8M packt leistungsstarke Funktionen in ein stabiles, ultraschlankes 13,9-mm-Gehäuse. Veredelt mit der eleganten, Zen-inspirierten Optik aus konzentrischen Kreisen, kombiniert das Laufwerk spielend ein herausragendes Design, eine robuste Verarbeitung und einen anspruchsvollen Style.
ASUS ZenDrive U8M SDRW-08U8M-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB-C - extern - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.55 cm
Tiefe
14.25 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
235 g
Farbe
Gold
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB-C
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, E-Green, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.8 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
426 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC DVD+R
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
14
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,69*
€ 35,47*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,48*
€ 37,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,92*
€ 37,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,95*
€ 37,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 33,12*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.