Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8677625
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS41A-001T-GBANB
EAN/GTIN:
     0718037891477
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die G-DRIVE ArmorLock SSD mit Verschlüsselung und die dazugehörige App basieren auf Technologie, die innovativen und benutzerfreundlichen Datenschutz ermöglicht, ohne Ihre Abläufe zu unterbrechen. Nutzen Sie die App, mit der Sie den Zugriff auf Ihre SSD steuern und kontrollieren können - ohne Passwort. Professionelle Leistung und robuste Features für eine hohe Langlebigkeit, auf die Sie sich verlassen können.
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorLock - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-bit AES-XTS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.15 cm
Tiefe
13.44 cm
Höhe
1.85 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Wasserfest, staubsicher
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
IP67, NIST
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1000 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.8 cm
Transporttiefe
25.3 cm
Transporthöhe
2.03 cm
Transportgewicht
380 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14 oder später
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.