Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial P5 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8677712
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2000P5PSSD8
EAN/GTIN:
     0649528906670
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Crucial P5 Plus - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.4 mm
Gewicht
17 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Error Correction Code (ECC), Adaptive Thermal Protection, Redundant Array of Independent NAND, Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, dynamische Schreibbeschleunigung, 3D NAND Technology, Geräte-Schlafunterstützung, NVM Express (NVMe), Autonomous Power State Transition (APST), Stromausfall-Störfestigkeit, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Leistung
Interner Datendurchsatz
6600 MBps (lesen)/ 5000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
720000 IOPS
4 KB Random Write
700000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.525 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
1.27 cm
Transportgewicht
251 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.