Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Speicherkabelkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel SlimSAS Cable Riser/Retirmers to Backplane
Intel SlimSAS Cable Riser/Retirmers to Backplane
Artikel-Nr.:
     C1002-8681541
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CYPCBLSLRTKIT
EAN/GTIN:
     5032037213165
Intel - Speicherkabelkit - Slim SAS (SFF-8654) zu Slim SAS (SFF-8654) - für Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
2 x SAS-Kabel - 66 cm
Anschluss
Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende)
Slim SAS (SFF-8654)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
CYPRISER3RTM
ab € 129,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.