Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-6781983 Herst.-Nr.: SSDSC2KB480GZ01 EAN/GTIN: 0735858482721 |
| |
|
| | |
| Modernisieren Sie Ihre Infrastruktur, um mit den Anforderungen der digitalen Unternehmensumgebung Schritt zu halten. Intel Rechenzentrums-SSDs sind für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit optimiert. Intel Solid-State Drive D3-S4520 Series - SSD - verschlüsselt - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Höhe | 7 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 480 GB | | Merkmale | Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Stromversorgung | Energieverbrauch | 3 Watt (aktiv) ¦ 1.2 Watt (Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1000 g @ 0,5 ms | | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 1000 g @ 0,5 ms | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 2.17 g @ 5-700 Hz | | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.13 g @ 5-800 Hz | Leistung | Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben) | | SSD-Leistung | 2.5 PB | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^17 | | MTBF | 2,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, intel ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,88* | € 182,65* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 150,72* | € 184,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 158,35* | € 192,24* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 164,44* | € 197,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 173,21* | € 206,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|