Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D3-S4620 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D3 SSDSC2KG480GZ01 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 SSDSC2KG480GZ01 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-8684370
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KG480GZ01
EAN/GTIN:
     0735858482660
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Modernisieren Sie Ihre Infrastruktur, um mit den Anforderungen der digitalen Unternehmensumgebung Schritt zu halten. Intel Rechenzentrums-SSDs sind für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit optimiert.
Intel Solid-State Drive D3-S4620 Series - SSD - verschlüsselt - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.9 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
4.2 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.