Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Dell Monitore
>
Artikel
Dell P2222H LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8684785
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
210-BBBE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliche Blaulichtemissionen mit diesem schlanken Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.
Dell P2222H - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.83 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.61 cm (21.5")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
36.14 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
102
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
46 Watt
Stromverbrauch (typisch)
11.8 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 48.726 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 48.199 cm - Gewicht: 4.83 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 2.82 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.37 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
481 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
105
PAIA Version
1.2.15, 2021
Verwendung (kg CO2e)
114
Herstellung (kg CO2e)
332
Logistik (kg CO2e)
33
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
366
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
tft 22 zoll 1920 x 1080 pixel
,
dell monitore
,
dell monitor p2419h
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 14,81*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,63*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 77,02*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,97*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,04*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen