Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 15.3 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 4.0 (NVMe) - CM6 Series - für ClusterStor E1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8689226
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7E37A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 15.3 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 4.0 (NVMe) - CM6 Series - für ClusterStor E1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.3 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
Leistung
Laufwerkklasse
Read Intensive, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cray ClusterStor E1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.021,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.418,53*
€ 17.158,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.346,63*
€ 17.072,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.092,95*
€ 16.770,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.021,83*
€ 16.685,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.