| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8692197 Herst.-Nr.: T10C EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Godex rewinder series T10C - Etikettenrückspuleinheit - Wechselstrom 100-240 V - 203.2 mm (8") 1 Schubladen (Trays) Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 5 kg | ![](/p.gif) | Produkttyp | Etikettenrückspuleinheit | ![](/p.gif) | Medientyp | Etiketten | ![](/p.gif) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.3 cm - 18 cm - 34.9 cm | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 5 kg | ![](/p.gif) | Medienrollenbreite | 203.2 mm (8") | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Netzteil, 3-Zoll-Rollenhalteradapter, 1,5-Zoll-Rollenhalteradapter, Papieranschlagplatte, Papierclip | ![](/p.gif) | Erforderliche Spannung | Wechselstrom 100-240 V | ![](/p.gif) | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |