Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell SE2422H LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8693115
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
210-AZGT
EAN/GTIN:
5397184505052
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Genießen Sie die Darstellung auf diesem Full-HD-Display mit schmaler Blende, AMD FreeSync, schneller Antwortzeit und 75Hz-Bildwiederholfrequenz für entspanntes Gaming.
Dell SE2422H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.51 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
12 ms (Grau-zu-Grau normal), 5 ms (Grau-zu-Grau extrem), 8 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.264 cm x 17.881 cm x 42.025 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
92.56
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
HDCP 1.4, TÜV safety certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
24 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15.7 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15.7 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 17.881 cm - Höhe: 42.025 cm - Gewicht: 3.51 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 5.08 cm - Höhe: 33.3 cm - Gewicht: 3.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.23 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
501 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
129
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
148
Herstellung (kg CO2e)
326
Logistik (kg CO2e)
24
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
353
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor 24" se2417hg
,
dell monitore
,
dell monitor 24 zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen