Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print LX3000e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8693347
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der LX3000e ist mit völlig anderem Tintentanksystem und Druckkopf ausgestattet und liefert die niedrigsten Kosten pro Druck. Außerdem verfügt er über große, separate CMY-Patronen entweder mit farbstoffbasierter oder pigmentierter Tinte und einen Druckkopf, der vom Anwender selbst ausgetauscht werden kann. Er eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Branchen wie z. B. für die Gesundheits-, Kosmetik-, Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
DTM Print LX3000e - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (21,3 cm) - 600 x 1200 dpi - bis zu 114 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
600 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
600 x 1200 dpi
Funktionen
Reflektiver Mediensensor, Etiketten-Erkennungssensor
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Farbverwaltungsmerkmale
ICC Color Profiles
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Tintentanks (jeweils 1: Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Auto-Cutter
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (21,3 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, Beschriftungsetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
152 mm
Max. Druckbreite
210 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
213 mm
Max. Drucklänge
610 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
38 mm
Max. Mediengröße
Rolle (21,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (21,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb)
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Etikettenrolle
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite, NiceLabel Free 2019 DTM Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 60% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
23.1 cm
Gewicht
16.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,81*
€ 3.219,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.689,35*
€ 3.200,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.614,85*
€ 3.111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.574,56*
€ 3.063,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,82*
€ 3.033,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.