Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-P521A0 Barcode- / Magnetkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8695206
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-P521A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Durchzugsleser
Barcodedurchzugleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
Advantech AIM-P521A0 - Barcode- / Magnetkartenleser - für Advantech AIM-35
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
6.44 cm
Höhe
4.11 cm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Barcode- / Magnetkartenleser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-35
Weitere Suchbegriffe: barcode durchzugsleser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.