Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BDFQ Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
DELL 345-BDFQ Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8695655
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDFQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1,92 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Festplatte sorgt für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s.
Dell - Kunden-Kit - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,19*
€ 2.060,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,13*
€ 2.057,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,32*
€ 2.009,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,76*
€ 1.972,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,32*
€ 1.932,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.