| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8696478 Herst.-Nr.: C9NV7 EAN/GTIN: 5397184579404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dell - Kunden-Kit - SSD - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5" Hybrid-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge C6420 (3.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell ssd 3,5", internes ssd, interne ssd 3.5 zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |