Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BDFN Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
DELL 345-BDFN Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8696484
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4K8X0
EAN/GTIN:
     5397184579329
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
345-BDFN/ 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug CUS Kit.
Dell - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung, Advanced Format 512e, Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,03*
€ 533,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.