Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox STKX4000402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8696914
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKX4000402
EAN/GTIN:
     3660619041251
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Übernehmen Sie mit der Game Drive for Xbox die Kontrolle. Bis zu 4 TB im schlanken, eleganten Design, passend zur Xbox Series X, Xbox Series S und allen Generationen der Xbox One - perfekt für wachsende Spielesammlungen und unterwegs. Die integrierte LED-Beleuchtung in Xbox-Grün sorgt für eine epische Atmosphäre.
Seagate Game Drive for Xbox STKX4000402 - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
266 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Lokalisierung
Americas
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
4.5 cm
Transporthöhe
14.9 cm
Transportgewicht
352 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 168,22*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,00*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 222,90*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,53*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 272,36*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,89*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.