Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P440ar/2GB with FBWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8702882
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749796-001
EAN/GTIN:
     5712505470299
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Möchten Sie Ihre Daten mit serverinternem Speicher schützen oder Ihre Daten sicher verschlüsseln, ohne einen PCIe-Steckplatz zu belegen? Der HPE Smart Array P440ar Controller ist ein SAS-RAID-Controller (Flexible Smart Array) mit 12 Gbit/s, der Speicherleistung der Enterprise-Klasse, mehr interne Skalierbarkeit (mit der SAS-Erweiterungskarte) und Datenschutzfunktionen für HPE ProLiant Gen9 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht internen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Level zwischen beliebigen RAID-Levels mit Flash-Backed Write Cache (FBWC), globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Die Gen9-Controller-Familie unterstützt HPE Smart Storage-Akkus. Mit HPE Smart Storage-Akkus werden mehrere Smart Array Controller unterstützt, ohne dass zusätzliche Backup-Netzteile für jeden Controller erforderlich sind - so vereinfachen Sie den Upgrade-Prozess.
HPE Smart Array P440ar/2GB with FBWC - Speichercontroller (RAID) - 26 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - für Integrity BL870c i4, rx2800 i4; Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
26
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Integrity BL870c i2, BL870c i4, BL870c i4 Base, BL890c i2, BL890c i2 Base, rx2800 i4 Office Friendly Base Server, rx2800 i4 Rack-Optimized Base ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller LFF Storage, 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 iSCSI Bundle, 2040 LFF Chassis, 2040 LFF DC-power Chassis, 2040 LFF Disk Enclosure, 2040 SAN Dual Controller LFF Storage, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP Bundle Performance Tier, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller LFF Storage, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis ¦ HPE Network Storage Blade X1800sb G2 ¦ HPE ProLiant BL460c G7, BL620C G7, BL680c G7, BL685c G7 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Blade X1800sb G2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.