Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE iPASS Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE iPASS Externes SAS-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-8702904
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717433-001
EAN/GTIN:
     5706998660008
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
HPE iPASS - Externes SAS-Kabel - Mini SAS HD (SFF-8644) (M) zu Mini SAS HD (SFF-8644) (M) - 2 m - für Modular Smart Array 1060 12, 1060 16, 20XX 10, 20XX 12, 20XX 16; HPE 3PAR StoreServ 8000
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4 x Mini SAS HD (SFF-8644) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini SAS HD (SFF-8644) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1050 1Gb iSCSI Dual Controller LFF Storage, 1050 1Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 1050 Dual Controller LFF Storage, 1050 Dual Controller SAS SFF Bunde, 1050 Dual Controller SFF Storage, 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2042 Hybrid Flash, 2042 Hybrid Flash w/o SFF Bundle, 2042 Hybrid Flash w/o SFP SFF Bundle, 2050 Carrier Grade SFF Disk Enclosure, 2050 LFF Disk Enclosure, 2050 SAN Dual Controller LFF Storage, 2050 SAN Dual Controller SFF Storage, 2050 SAN Dual Controller SFF Storage w/o SFP Bundle, 2050 SAN LFF Disk Enclosure, 2050 SAN SFF Disk Enclosure, 2050 SAS DC Power LFF Storage, 2050 SAS Dual Controller LFF Storage, 2050 SAS Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS NEBS SFF Storage, 2050 SFF Disk Enclosure, 2052 SAN Dual Controller LFF Storage, 2052 SAN Dual Controller SFF Storage, 2052 SAN Hybrid Flash w/o SFP Bundle, 2052 SAS Dual Controller LFF Storage, 2052 SAS Dual Controller SFF Storage, 2052 SAS Hybrid Flash w/o SFP Bundle, 2060 10GBase-T iSCSI LFF Storage, 2060 10GBase-T iSCSI SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI LFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS LFF Storage, 2060 12Gb SAS SFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 SAS 12G 2U 12-disk LFF Drive Enclosure, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure, 2062 10GBase-T iSCSI LFF Storage, 2062 10GBase-T iSCSI SFF Storage, 2062 10GbE iSCSI LFF Storage, 2062 10GbE iSCSI SFF Storage, 2062 12Gb SAS LFF Storage, 2062 12Gb SAS SFF Storage, 2062 16Gb Fibre Channel LFF Storage, 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage ¦ HPE Primera 600, 600 2-way Storage Base ¦ HPE StoreOnce 5500 Backup ¦ HPE Superdome Flex for SAP HANA TDI/Base Configuration 4-socket Base Chassis ¦ HPE 3PAR StoreServ 8000 LFF SAS Drive Enclosure, StoreServ 8000 SFF SAS Drive Enclosure for SAP HANA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.