Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 230 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8703413
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3L1F0AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Genieße mit dieser Maus und Tastatur komfortables und leises Arbeiten mit elegantem Design. Denn Effizienz muss nicht immer laut sein. Und dank Tastenkürzeln und langlebiger Akkus bleibst du den ganzen Tag über produktiv.
HP 230 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - weiß - für HP 24; Laptop 14, 14s, 15, 15s, 17; Pavilion 24, 27; Pavilion Laptop 13, 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Nummernblock
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 44 cm x 14.62 cm x 2.76 cm / 500 g ¦ Maus: 11.5 cm x 6.33 cm x 3.62 cm / 60 g
Region
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45.6 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
4.4 cm
Transportgewicht
840 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 24-cb0000ng, 24-cb0001ng, 24-cb0002nl, 24-cb0005ns, 24-cb0008nl, 24-cb0029, 24-cb0129nf, 24-cb0146z, 24-cb0200ng ¦ HP Laptop 14s-dq0038nf, 14s-dq0066nf, 14s-dq2027nf, 14s-dq2030nf, 14s-dq4212nd, 14s-fq0055nl, 14s-fq0136nf, 14s-fq1012nb, 15s-eq1007nm, 15s-eq1008nb, 15s-eq1008no, 15s-eq1085nl, 15s-eq1164nf, 15s-eq1544au, 15s-eq1900nc, 15s-eq2005nw, 15s-eq2019nu, 15s-eq2021au, 15s-eq2032nl, 15s-eq2039nl, 15s-eq2040nl, 15s-eq2045nf, 15s-eq2050nl, 15s-eq2059nl, 15s-eq2059ns, 15s-eq2060nl, 15s-eq2061nl, 15s-eq2067nf, 15s-eq2077ns, 15s-eq2088ns, 15s-eq2091ns, 15s-eq2433ng, 15s-eq2458ng, 15s-eq3456ng, 15s-eq3634nz, 15s-fq0084nf, 15s-fq2060nl, 15s-fq2068ns, 15s-fq2080nl, 15s-fq2081nl, 15s-fq2094nl, 15s-fq2153ng, 15s-fq2153ns, 15s-fq2226nd, 15s-fq2412nd, 15s-fq2596TU, 15s-fq2600tu, 15s-fq3002ny, 15s-fq3005no, 15s-fq3025nf, 15s-fq3412ng, 15s-fq4011tu, 15s-fq4021ns, 15s-fq4023nl, 15s-fq4023ns, 15s-fq4044ns, 15s-fq4045ns, 15s-fq4454ng, 15s-fq4455ng, 15s-fq5304nz, 15s-fq5504nz, 15s-fq5704nz, 17-cn0026nq, 17-cn0040na, 17-cn0334ng, 17-cn0336nf, 17-cn0413ng, 17-cn0429ng, 17-cn0435nf, 17-cn0448nf, 17-cn0453ng, 17-cn0490nf, 17-cn0515nf, 17-cn0526nf, 17-cn0527nf, 17-cn0780ng, 17-cn0833nd, 17-cn1270nd, 17-cp0002ns, 17-cp0003nl, 17-cp0009na, 17-cp0153ng, 17-cp0255ng, 17-cp0256ng, 17-cp0272ng, 17-cp0293nf, 17-cp0295nf, 17-cp0297nf, 17-cp0437ng, 17-cp0456ng, 17-cp0636ng, 17-cp0658ng, 17-cp0778ng, 17-cp1424nz ¦ HP Pavilion 24-ca1210nz, 24-ca1450nz, 24-ca1650nz, 27-ca1300ng, 27-ca1302ng, 27-ca1450nz, 27-ca1530nz, 27-ca1650nz, 27-ca1730nz, 27-ca1750nz, 27-ca1755nd ¦ HP Pavilion Laptop 14-dv1023nu, 14-dv1097nr, 14-ec0000nl, 14-ec0000no, 14-ec0002no, 14-ec0017na, 14-ec0023nr, 14-ec0024no, 14-ec0101nf, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh1003nq, 15-eh1004nu, 15-eh1005nk, 15-eh1014nl, 15-eh1024nb, 15-eh1031nq, 15-eh1033nb, 15-eh1042nf, 15-eh1042nq, 15-eh1043nf, 15-eh1060au, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh1436nd, 15-eh2900ng
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS 10.11 oder später
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.