Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D1170121 Drucker-Trommel Original
Ricoh D1170121 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1002-8703469
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D8500125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh - Schwarz - original - Trommeleinheit - für Rex Rotary MP C305SPF; Ricoh Aficio MP C305SPF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Rex Rotary MP C305SPF ¦ Ricoh Aficio MP C305SPF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841595
ab € 34,42*
Ähnlich
Ricoh
841596
ab € 34,18*
Ähnlich
Ricoh
841597
ab € 34,43*
Ähnlich
Ricoh
842079
ab € 28,89*
Ähnlich
Ricoh
D1170124
ab € 99,28*
Ähnlich
WhiteBox
842079
ab € 17,14*
Ähnlich
WhiteBox
842080
ab € 10,48*
Ähnlich
WhiteBox
842081
ab € 12,51*
Ähnlich
WhiteBox
842082
ab € 10,48*
Ähnlich
Ampertec
842079
ab € 21,01*
Ähnlich
Ampertec
842080
ab € 24,76*
Ähnlich
Ampertec
842081
ab € 25,05*
Ähnlich
Ampertec
842082
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.