Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E27 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8704975
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VG71AT#ABB
EAN/GTIN:
     5704174313588
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E27 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease-Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
HP E27 G4 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - Sonderaktion - Smart Buy
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.17 cm x 21.6 cm x 53.52 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Preistyp
Sonderaktion
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort 1.2-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-B auf USB-A
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, TUV LBL, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TGM
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.9 W
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16.9 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 21.6 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 6.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 36.36 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.5 cm
Transporttiefe
44.4 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
10.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.