Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA EXCERIA PLUS G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8707220
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRD20Z002TG8
EAN/GTIN:
     4582563852433
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Ihr Hochleistungs-Gaming-System benötigt auch Hochleistungsspeicher. Die "EXCERIA PLUS G2"-SSD-Serie von KIOXIA liefert dank des 8-Kanal-Controllers, der das volle Potenzial des verbauten "BiCS FLASH"-3-D-Flashspeichers ausschöpft, beispiellose PCIe-Performance für absolute Enthusiasten. Diese SSD-Serie für Gaming-Fans im M.2-2280-Formfaktor und eignet sich sowohl für Desktops als auch für mobile PCs.
KIOXIA EXCERIA PLUS G2 - SSD - 2000 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.1a x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
3.73 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2000 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Idle Time Garbage Collection, 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.3c
Schnittstelle
PCIe 3.1a x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.6 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3400 MBps (lesen)/ 3200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
620000 IOPS
SSD-Leistung
800 TB
Maximal 4 KB Random Read
680000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1a x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.