Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220 Silent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8707227
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     391R4AA
EAN/GTIN:
     5715063164563
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Unterwegs mit einer geräuschlosen kabellosen Maus, die genauso gut aussieht wie sie sich anfühlt, mit der du immer in Verbindung bleibst und die eine dauerhafte Leistung bietet. Garantiert durch HP.
HP 220 Silent - Maus - kabellos - 2.4 GHz - Schwarz - für HP 21, 22, 24, 27; Laptop 15, 17; Pavilion 24, 27, 32, TP01; Pavilion Laptop 13, 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.7 cm
Tiefe
9.48 cm
Höhe
3.91 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie, R.E.D. RTF-Karte
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
15 Monate
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.8 cm
Transporttiefe
13.9 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
150 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 21-b0000nf, 21-b0001na, 22-dd0046, 24-cb0000ng, 24-cb0001ng, 24-cb0002nl, 24-cb0005ns, 24-cb0008nl, 24-cb0029, 24-cb0129nf, 24-cb0146z, 24-cb0200ng, 24-cb1003ng, 24-ck0000ng, 24-ck0002ng, 24-ck0430nz, 24-ck0530nz, 24-ck0640nz, 24-ck0740nz, 24-dd1110nd, 24-dd1120nd, 24-df0018, 24-df0076na, 24-df0088nf, 24-df0096, 24-df0099nf, 24-df0181nf, 24-df0208a, 24-df0209a, 24-df0214, 24-df1011nb, 24-df1030na, 24-df1031nl, 24-df1032ns, 24-df1036ns, 24-df1038nl, 24-df1303ng, 27-cb0002nl, 27-cb0006ng, 27-cb0175nf, 27-dp0008nf, 27-dp0078nf, 27-dp0203a ¦ HP Laptop 15-gw0018la, 15s-eq2088ns, 15s-fq2596TU, 15s-fq4454ng, 17-cn0026nq ¦ HP Pavilion 24-ca1210nz, 24-ca1450nz, 24-ca1650nz, 24-k1305st, 27-ca1235nd, 27-ca1300ng, 27-ca1302ng, 27-ca1450nz, 27-ca1530nz, 27-ca1650nz, 27-ca1730nz, 27-ca1750nz, 27-ca1755nd, 27-d0004nl, 27-d0057c, 27-d0244, 27-d1007na, 27-d1340t, 32-b0024nf, 32-b0730nz, TP01-1023w, TP01-1040nl, TP01-1050, TP01-2000na, TP01-2078nb, TP01-2096, TP01-2108ng, TP01-2120nd, TP01-2130nd, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2755nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd ¦ HP Pavilion Laptop 14-dv0034no, 14-dv1001nu, 14-dv1006nu, 14-dv1010nu, 14-dv1023nu, 14-dv1097nr, 14-ec0000nl, 14-ec0000no, 14-ec0002no, 14-ec0007ns, 14-ec0011ns, 14-ec0017na, 14-ec0023nr, 14-ec0024no, 14-ec0101nf, 15-ec1013ns, 15-eh0000nc, 15-eh0020nu, 15-eh0095nr, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh0993nc, 15-eh1003nq, 15-eh1004ns, 15-eh1004nu, 15-eh1005nk, 15-eh1012nl, 15-eh1014nl, 15-eh1024nb, 15-eh1031nq, 15-eh1033nb, 15-eh1042nf, 15-eh1042nq, 15-eh1043nf, 15-eh1060au, 15-eh1097nr, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh1436nd, 15-eh2900ng
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.