Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE279QSK LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8707230
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04P1-B02370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS BE279QSK - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl
Integrierte Peripheriegeräte
Webcam
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.1 cm x 26.6 cm x 39.8 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB
Audioeingang
Typ
Feldmikrofon
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 26.6 cm - Höhe: 39.8 cm - Gewicht: 6.8 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 26.6 cm - Höhe: 54.8 cm - Gewicht: 6.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 5.6 cm - Höhe: 39.6 cm - Gewicht: 4.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.2 cm
Transporttiefe
22.8 cm
Transporthöhe
46.8 cm
Transportgewicht
9.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Sensorauflösung
2 Megapixel
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.