Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8707983
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     ET-L2ZAE-HG
EAN/GTIN:
     0768268046245
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
100 TB komprimierte Daten in 2 HE im Rack Kompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung
Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 192 TB / 480 TB - Steckplätze: 16 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser - mit SAS Host Bus Adapter (6Gb/s, PCI Express)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
75.46 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
22.7 kg
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Austauschbare Medien - Kapazität
16
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
192 TB (unkomprimiert)/ 480 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 8
Kombiniert mit
SAS Host Bus Adapter (6Gb/s, PCI Express)
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Enthaltene Kabel
1 x Mini-SAS-Kabel - 2 m
MSBF
1,500,000
Zubehör im Lieferumfang
30 Barcodeetiketten
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GS, EN55024, ICES-003 Klasse A, FCC, IEC 60950-1, AES-256, FCC Part 15 A, ICES, cTUVus, KC, KN24, RCM, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, UL 62368-1, UKCA
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 90-256 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DATASTOR Shield
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61 cm
Transporttiefe
99.1 cm
Transporthöhe
34.9 cm
Transportgewicht
27.67 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - Mini SAS (SFF-8088) ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Kartuschen-Slot
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek quantum, autoloader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.497,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.764,95*
€ 8.050,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.707,59*
€ 7.982,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.558,05*
€ 7.804,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.500,28*
€ 7.735,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.497,98*
€ 7.732,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.