Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston XS2000 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8708662
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS2000/2000G
EAN/GTIN:
     0740617321333
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingstons XS2000 Portable SSD nutzt die Geschwindigkeiten von USB 3.2 Gen 2x2, damit sie die Leistung der nächsten Generation in einem kompakten, externen Laufwerk liefern kann. Mit blitzschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s sorgt die XS2000 für erhöhte Produktivität bei geringer Unterbrechung. Die XS2000 bietet Hochgeschwindigkeits-Speicheroptionen für das blitzschnelle Auslagern und Bearbeiten von hochauflösenden Bildern, 8K-Videos und großen Dokumenten. Das Laufwerk ist zukunftssicher, um mit den Speicheranforderungen Schritt zu halten und ist mit den meisten Geräten sofort kompatibel. Die Verbindung erfolgt über USB-C, so können Content Creator überall über einen PC oder ein mobiles Gerät auf ihre Daten zugreifen. Egal, ob Sie zwischen Arbeit, Spiel und Hobbyprojekten wechseln, die XS2000 verfügt über eine abnehmbare, robuste Hülle und ist dank IP55-Zertifizierung wasser- und staubresistent und somit der perfekte Begleiter für Fotoshootings oder Abenteuer im Outdoor-Bereich.
Kingston XS2000 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
69.54 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
32.58 mm
Gewicht
28.9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wasserfest, stoßfest, staubsicher
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang
Gummimanschette
Kennzeichnung
IP55
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Linux 2.6.x oder höher, Google Chrome OS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.