Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA R40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1955B-39976948689
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4229C002
EAN/GTIN:
     4528472110257
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Ein hochwertiger, anwenderfreundlicher Desktop-Scanner, ohne Kompromisse bei der Produktivität. Der imageFORMULA R40 ist schnell eingerichtet. Mit ihm lassen sich verschiedene Dokumentenarten scannen, in gängige Formate zur Weiterbearbeitung konvertieren oder einfach nur in Ihre bevorzugte Cloudanwendung hochladen - alles auf Knopfdruck.
Canon imageFORMULA R40 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4 - 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
60 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Quittungen, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
22 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Cardiris, Canon CaptureOnTouch, Readiris
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Doppelzufuhrerkennung, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Enhancement, Advanced Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Batch Separation, Automatische Auflösungseinstellung, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Color Enhancement, Pre-Scan, Three-Dimensional Color Correction, User Preferences, Folio Mode, Long Document Mode
Scan Dateiformate
JPEG, PDF, DOC, XLS
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,37*
€ 510,96*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 640,18*
€ 709,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,96*
€ 608,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.