Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8712772
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600PXT
EAN/GTIN:
     0840006645085
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die CORSAIR MP600 PRO XT Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2-SSD bietet maximale Speicherleistung und erreicht dank Gen4 PCIe-Technologie unglaublich schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten.
CORSAIR MP600 PRO XT - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
19 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
66 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 5800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
900000 IOPS
SSD-Leistung
700 TB
Maximal 4 KB Random Read
1200000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,52*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,94*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,62*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,96*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 318,00*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 473,74*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 591,92*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 812,99*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 153,31*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.