Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 525 ZP500NM3A002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8714539
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP500NM3A002
EAN/GTIN:
     8719706427883
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Wenn Sie bereit sind, Ihr NAS zukunftssicher zu machen, sind die IronWolf 525 SSDs bereit für Sie. Speziell entwickelte SSDs mit erstklassiger Leistung und hoher Lebensdauer für Umgebungen mit mehreren Benutzern und anspruchsvolle Workloads. Dank zuverlässigem Rund-um-die-Uhr-Zugriff werden Ihre Skalierbarkeits- und Tiering-Anforderungen erfüllt.
Seagate IronWolf 525 ZP500NM3A002 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
24x7-Verfügbarkeit, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.6 Watt (maximal aktiv konfigurierbar) ¦ 20 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 2500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
420000 IOPS
4 KB Random Write
630000 IOPS
SSD-Leistung
700 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.7
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
1,800,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
63 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.