Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8717126
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PLA-0003A250
EAN/GTIN:
     8718969922333
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse - Weiß, RAL 9010 - 2.5 kg - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Weiß, RAL 9010
Drucktechnologie
Abgesichertes Filamentgewebe
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Düsentemperatur
230 °C
Glasübergangstemperatur
61 °C
Schmelztemperatur
151 °C
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
210 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.