Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM DL-830 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8718115
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     28.868.0388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Das benutzerfreundliche Design des Druckers ermöglicht eine Bandlänge von bis zu 360 Metern und einen Rollenkerndurchmesser von bis zu 203 mm / 8 Zoll, wodurch weniger Benutzereingriffe erforderlich sind.
DASCOM DL-830 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm) - 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Schäler
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate / 50 km
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL II, EPL, TSC
Funktionen
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schäler
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,96 - 12 cm)
Medientyp
Etiketten, Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
106 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
120 mm x 400 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.6 mm x 8.9 mm
Max. Mediengröße
Rolle (12 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,96 - 12 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, CCC, FCC, EMC Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, DASCOM Configuration Tool
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
8.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,58*
€ 983,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,78*
€ 975,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,12*
€ 934,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,58*
€ 902,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.