Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Extrahohe Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8723114
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04474
EAN/GTIN:
     0095205034158
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Extrahohe Kapazität - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C544X1KG, Lexmark C544X2KG) - für Lexmark C544, C546, X544, X546, X548
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
370 g
Alternative zu
Lexmark C544X1KG, Lexmark C544X2KG
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Extrahohe Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C544dn, C544dtn, C544dw, C544n, C546dtn, X544dn, X544dn RCS, X544dtn, X544dw, X544n, X546dtn, X548de, X548dte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.