Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-8723128
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04480
EAN/GTIN:
     0095205034219
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C746A1MG, Lexmark C746A2MG) - Green World Alliance Rückgabeprogramm - für Lexmark C746dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark C746A1MG, Lexmark C746A2MG
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
17.5 cm x 35 cm x 16.5 cm / 1.02 kg
Verschiedenes
Preistyp
Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C746dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.