Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom DP-530L SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8723338
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.863.6157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mit dem Tally Dascom DP-530 SE Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Obwohl der Drucker kleiner und leichter ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-530L SE in vielfältigen Umgebungen.
Tally Dascom DP-530L SE - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL, EPL
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR2 SDRAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-18 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2950 mAh
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
680 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,43*
€ 595,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
93446
ab € 75,06*
Zubehör
Dascom
43153
ab € 41,57*
Zubehör
Dascom
43009
ab € 276,93*
Zubehör
Dascom
MC24DP53x
ab € 50,54*
Zubehör
Dascom
MC36DP53x
ab € 75,28*
Zubehör
Dascom
MC48DP53x
ab € 125,97*
Zubehör
Dascom
043008
ab € 133,13*
Zubehör
Dascom
099640
ab € 6,14*
Zubehör
Dascom
093304
ab € 27,07*
Zubehör
Dascom
093305
ab € 34,16*
Zubehör
Dascom
34020434
ab € 65,05*
Zubehör
Dascom
093297
ab € 36,92*
Zubehör
Dascom
093301
ab € 46,23*
Zubehör
Dascom
092886
ab € 19,65*
Zubehör
Dascom
093445
ab € 55,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.