Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC Power Pro X400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8723674
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TX400
EAN/GTIN:
     3126170170873
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entfesseln Sie Ihre Kraft und Kreativität! Bringen Sie ultra-große Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB und massive Leistung in Ihre Spiele und Anwendungen. Ausgestattet mit PCIe Gen4 x4-Technologie und einem DRAM-Cache-Puffer ist dieses hochmoderne M.2 2280 NVMe SSD-Laufwerk die Geheimwaffe, die Sie für Hardcore-Gaming und intensive Workloads benötigen.
EMTEC Power Pro X400 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Error Correction Code (ECC), Over Provision, Low Power Management, Adaptive Performance Tuning, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Leistung
Interner Datendurchsatz
5200 MBps (lesen)/ 3800 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.