Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Recon Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8723741
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-0700-02
EAN/GTIN:
     0731855007011
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
gamepad
Der Turtle Beach Recon Controller für Xbox Series X|S und Xbox One bringt als erster Controller revolutionären Sound und eine unschlagbare Steuerung zusammen. Einfach ein Headset mit 3,5-mm-Stecker anschließen und sofort die bewährten Audiovorteile von Turtle Beach genießen, wie Superhuman Hearing, Mikrofon-Monitoring, die bekannten Audio-Voreinstellungen und vieles mehr. Das bietet kein anderer Controller. Dank seiner ergonomischen Form und der kühlenden Griffe kannst du länger spielen und deine Hände bleiben cool. Der Pro-Aim-Focus-Modus ist deine Geheimwaffe, denn damit kannst du die Empfindlichkeit des Ministicks noch besser auf große Distanzen einstellen. Speichere deine Einstellungen in bis zu vier Profilen für jede der beiden Quick-Action-Tasten an der Rückseite. Zwei Motoren in Griff und Triggern sorgen für das Vibrationsfeedback der nächsten Generation. Spüre den Rückstoß beim Schießen und das Brummen des Motors.
Turtle Beach Recon Controller - Game Pad - kabelgebunden - Schwarz - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vibrations-Feedback, Sprechgarnituranschluss, Dual Rumble Motors
Farbe
Schwarz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
8-Weg-Steuerkreuz, Aktionstasten, Trigger, Bumper
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
18.3 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
300 g
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Kabel (3 m)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Turtle Beach
TBS-0705-02
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.