Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic EHDC-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8724312
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201315
EAN/GTIN:
     0085854221870
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop-Tasche
Die stilvolle Tasche bietet optimalen Schutz für Ihre tragbare Festplatte sowie eine separate Netztasche für das Kabel. Das halbsteife, gerippte Hartschalenmaterial schützt Ihre Festplatte zuverlässig vor Kratzern.
Case Logic EHDC-101 - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2,5") - marineblau, dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
3.05 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
81.6 g
Farbe
Marineblau, dunkelblau
Produkttyp
Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität
1 Festplatte (2,5")
Produktmaterial
Geformter EVA-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201314
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.